Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Flanschlager-Gehäuseeinheit Ru...
Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung Serie USFC 5000E
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
1
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
1
Wellendurchmesser [mm]
44.45
1
Wellendurchmesser [in]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung Serie USFC 5000E
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Flanschlager-Gehäuseeinheit Rund mit Führungsflansch Klemmschrauben-Befestigung USFC5000E-112
4-Loch
Stahl/Grauguss
Stahl Korrosionsbeständig
1.081,32 €
/
stück
Anmelden