Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Flanschlager-Gehäuseeinheit Qu...
Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung Serie CRBFC-PN RMW
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
1
Material Gehäuse
Edelstahl
1
Wellendurchmesser [in]
1.1/2
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung Serie CRBFC-PN RMW
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Flanschlager-Gehäuseeinheit Quadratisch Klemmschrauben-Befestigung CRBFS-PN24 RMW
4-Loch
Edelstahl
Stahl Korrosionsbeständig
801,37 €
/
stück
Anmelden