Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-...
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Skwezloc-Befestigung Serie FB-T RM
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anzahl Schraublöcher
3-Loch
1
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
1
Wellendurchmesser [mm]
35
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Skwezloc-Befestigung Serie FB-T RM
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anzahl Schraublöcher
Material Gehäuse
Material Lager
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Flanschlager-Gehäuseeinheit 3-Loch Befestigungsflansch Skwezloc-Befestigung FB-207TMC RM
3-Loch
Stahl/Grauguss
Stahl Korrosionsbeständig
399,21 €
/
stück
Anmelden