| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 160µm DN100 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | | DN100 | | 644,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 5mm DN125 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | 5 | DN125 | | 752,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 500µm DN150 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | | DN150 | | 1.363,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 710µm DN100 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | | DN100 | | 644,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 80µm DN125 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | | DN125 | | 752,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 5mm DN80 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | 5 | DN80 | | 588,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 160µm DN65 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | | DN65 | | 566,50 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 5mm DN65 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | 5 | DN65 | | 566,50 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 2mm DN125 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | 2 | DN125 | | 752,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 450µm DN150 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | | DN150 | | 1.363,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 710µm DN80 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | | DN80 | | 588,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 2mm DN80 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | 2 | DN80 | | 588,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 160µm DN80 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | | DN80 | | 588,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 2mm DN65 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | 2 | DN65 | | 566,50 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 500µm DN100 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | | DN100 | | 644,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 100µm DN65 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | | DN65 | | 566,50 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 1mm DN150 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | 1 | DN150 | | 1.363,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 6mm DN125 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | 6 | DN125 | | 752,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 250µm DN65 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | | DN65 | | 566,50 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 60µm DN100 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | | DN100 | | 797,50 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 2mm DN150 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | 2 | DN150 | | 1.363,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 60µm DN125 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | | DN125 | | 971,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 710µm DN150 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | | DN150 | | 1.363,00 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 1.5mm DN65 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | 1.5 | DN65 | | 566,50 €/stück |
| Filterelement Type: 11099X Edelstahl 500µm DN80 Geeignet für Typ 11099 | 11099 | | DN80 | | 588,00 €/stück |