



| Produkt | Werkstoffqualität | Nennweite | Druckstufe Artikel | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN50 | EN-JL1030 | DN50 | PN10 | 3.713,00 €/stück | |
| Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN25 | EN-JL1030 | DN25 | PN10 | 2.146,00 €/stück | |
| Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN40 | EN-JL1030 | DN40 | PN10 | 2.581,00 €/stück | |
| Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN20 | EN-JL1030 | DN20 | PN10 | 2.146,00 €/stück | |
| Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN32 | EN-JL1030 | DN32 | PN10 | 2.581,00 €/stück | |
| Duplex-Filter Type: 11098 Grauguss EN-JL1030 Material Umschalthebel: Sphäroguss (vernickelt) PN10 Flansch DN15 | EN-JL1030 | DN15 | PN10 | 2.146,00 €/stück |