Eriks
RUST-OLEUM

Bulls Eye 1-2-3

Vorübergehender Metallschutz
  • Bis zur 1 Jahr Rostschutz für Außenanwendungen
  • Ideal für Konstruktion, Lagerung und Transport
  • Verdeckt Konstruktionsfehler
  • 12 m² pro Liter (bei einer Schichtstärke von 35 micron)
  • Ideal für Spritzanwendungen
  • Blei- und chromatfrei
  • Überlackierbar mit u. a. CombiColor®
Rust-Oleum® Schnelltrocknende Shopprimer 6400 werden verwendet auf blanken, kaltgewälzten, gebeizten, gestrahlten oder leicht gerosteten Stahloberflächen.Rust-Oleum® Schnelltrocknende Shopprimer 6400 sind speziell entwickelt worden um mit der Spritzpistole aufgetragen zu werden. Für kleine Reparationen kann das Produkt auch mit Pinsel und/oder Roller aufgetragen werden.
Image 1
1 of Bulls Eye 1-2-3
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt