Eriks
RUST-OLEUM

Allcoat Exterior Matt

Die echte industrielle Farbspraydose!
Mehr m², schnelleres Ergebnis, länger schön!
  • Für blanken Stahl, Holz und Beton
  • Aushärtezeit 30 Minuten (bei 20 °C)
  • Optimale Deckkraft
  • Hitzebeständig bis 100 °C
  • Lieferbar in 45 RAL-Farben
  • Sonstige Farben verfügbar ab 9 St. (400 ml Spraydosen)
1. MEHR QUADRATMETER!
Mehr Farbe pro Dose, also mehr Quadratmeter.Eine HARD HAT® Sprühdose ist gleich 2 oder mehr Standardsprühdosen.

2. SCHNELLER FERTIG!
Eine dickere Farbschicht ohne „Nasen“ in einem Sprühgang Zweimal soviel Deckkraft wie billigere Sprays. Ein Kreuzgang genügt im Allgemeinen Schneller trocken: 10-15 Minuten.

3. LÄNGERE LEBENSDAUER!
Pigmente höherer Qualität sorgen für längeren Glanz und Farberhalt. Die licht elastische Farbschicht verhindert vorzeitiges Bersten, Reißen und Abblättern.
Image 1
1 of Allcoat Exterior Matt
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt