Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Trockensäge Typ 590L
Trockensäge Typ 590L
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Nennleistungsaufnahme [W]
2200
1
Leerlaufdrehzahl [rpm]
1,300
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Trockensäge Typ 590L
Produkt
Nennleistungsaufnahme [W]
Leerlaufdrehzahl [rpm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Nennleistungsaufnahme [W]
Leerlaufdrehzahl [rpm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
26641 590l 230v dr0ogzaagmachine
2200
1,300
1.098,47 €
/
stück
Anmelden