Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Katzpuffer für maximale Flansc...
Katzpuffer für maximale Flanschbreite 300 mm
REMA einstellbare Puffer, verzinktKennzeichen
• Flanschbreite 82-300 mm
• Flanschdicke 7–25 mm
• Laufraddurchmesser 60-160 mm
• Gewicht: 2,5 kg
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Katzpuffer für maximale Flanschbreite 300 mm
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Laufkatzen-Endanschlag einstellbar für maximale Flanschbreite 300mm
96,00 €
/
stück
Anmelden