Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gepäckgurt 25 mm breit SBIG LC...
Gepäckgurt 25 mm breit SBIG LC 400 daN
System IG LC
Typ: SBIG
Zurrgurt 25 mm breit.
Merkmale: Gemäß EN 12195-2.
Die geringe Dehnung des Gurtes verringert die Gefahr des Nachspannens.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [m]
3
1
5
1
7
1
Breite [mm]
25
3
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Gepäckgurt 25 mm breit SBIG LC 400 daN
Produkt
Länge [m]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [m]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Cargo lashing SBIG-105 length 5m endless
5
25
4,51 €
/
stück
Cargo lashing SBIG-103 length 3m endless
3
25
3,96 €
/
stück
Zurrgurte SBIG-107 länge 7m Endlos
7
25
4,92 €
/
stück
Anmelden