Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gepäckgurt 25 mm breit IG LC 3...
Gepäckgurt 25 mm breit IG LC 300 daN
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [m]
2.5
1
3.5
1
4.5
1
Breite [mm]
25
3
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Gepäckgurt 25 mm breit IG LC 300 daN
Produkt
Länge [m]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [m]
Breite [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Zurrgurt IG-001 2,5m
2.5
25
2,81 €
/
stück
Spanngurt IG-003 LC300, 4,5m lang
4.5
25
3,77 €
/
stück
Zurrgurt IG-002 endlos LC250 3,5m
3.5
25
3,27 €
/
stück
Anmelden