Kühlendes Mesh Gewebe
Frontreißverschluss für einfachen Zugang
7 Taschen für ausreichend Stauraum
Zwei unten aufgesetzten Taschen
Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
Telefon-und Stifttasche
Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
Entspricht der Norm EN ISO 20471
Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 25 Wäschen
CE zertifiziert
UKCA gekennzeichnet
Außenstoff : Warnschutz-Netzstoff 100% Polyester Netzstoff 150g