Eriks
PORTWEST

Overall Sealtex Wasserdicht S452

Kompletter Regenschutz zu einem unschlagbar günstigen Preis. Dieses Kleidungsstück hält im Test strömendem Regen hervorragend stand, kann angenehm über andere Kleidung getragen werden und hält somit bei kalter Witterung warm und trocken. Der Reißverschluss vorne ermöglicht leichtes An- und Ausziehen und die Regen-Patte schützt gegen eindringendes Wasser. Ausgestattet mit seitlichen Eingriffstaschen und verdeckter Kapuze mit Kordelzug.

Funktionen
Wasserdicht mit verschweißten Nähten, um das Eindringen von Wasser zu verhindern
Haltbar und dehnbar mit schmutzabweisendem Finish
Seitlicher Tascheneingriff
Gummizug im Rückenteil für einen sicheren Sitz
Inneres elastisches Bündchen
Doppelte Windschutzpatte als Schutz gegen die Elemente
Mit Druckknopf verstellbarer Saum für einen sicheren Sitz
Ärmelbündchen einstellbar für einen sicheren Sitz
Extrem wasserabweisende Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
Verdeckte Knopf-und Reißverschlussleiste
Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Außenstoff : Sealtex Classic: 100 % Polyester, Trikotstrick, PU-beschichtet 200g
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
6 of Overall Sealtex Wasserdicht S452
ProduktGrösseLängeVerfügbarPreisexkl. MwSt