Dieser superleichte Schutzanzug bietet einen ausgezeichneten flammhemmenden Schutz. Der Araflame-Overall ist weich und atmungsaktiv, hat aber eine hohe Zug- und Reißfestigkeit. Perfekt für den Einsatz in der Industrie, einschließlich der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie. Der Overall verfügt über dreifach genähte Nähte, sichere Taschen und einen Gummizug in der Taille für mehr Bewegungsfreiheit.
Merkmale Inhärent flammhemmende Eigenschaften, die nicht nachlassen Schützt vor Strahlungs-, Konvektions- und Kontakthitze Ärmeltasche Zwei aufgesetzte Gesäßtaschen Dreifach genähte Nähte für erhöhte Haltbarkeit Langlebige, starke Messing-Reißverschlüsse Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen für guten Sitz Radioloop zum Anbringen eines Funkgeräts Flammhemmende, industriell waschbare Streifen Zwei-Wege-Reißverschluss für leichtes Öffnen CE-CAT III Taschen für Knieschoner in 2 Positionen 10 Aufbewahrungstaschen CE-zertifiziert UPF 40+ Material blockiert 98% der UV-Strahlen
Außenmaterial: Araflame Plus 93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid, 2% Carbonfaden 150g
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.