Eriks
PHOENIX

120 K unlegierte Elektroden

Grundelektrode bedeckt. Sehr gute Schweißeigenschaften
einschließlich aus der Position der Arbeit; 120% Schweißgut Verwertung; H2
Gehalt in dem Schweißmetall ≤5 ml / 100 g; sehr rein kryogenen Schweiß
Metall bei Temperaturen bis zu -50 ° C (-58 ° F); CTOD getestet
bis -10 ° C (14 ° F). Geeignet für den Einsatz in Stahlbauarbeiten,
Kesselbau, Behälterbau, Schiffs-und Brückenbau und
Fahrzeugbau; Besonders geeignet für das Schweißen von Fein
körnigen Baustähle. Gute Schweißbarkeit auf Offshore-Stähle.
Rücktrocknung für 2 Stunden bei 250 bis 350 ° C liegt. (482-662 ° F)
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 3
3 of 120 K unlegierte Elektroden
ProduktDurchmesser [mm]Gesamtlänge [mm]ISO-NormVerfügbarPreisexkl. MwSt