Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stiftstein Serie A1-A5 Härte O
Stiftstein Serie A1-A5 Härte O
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
2
Körnung
30
2
Durchmesser [mm]
19
1
25
1
Härte
Form
Länge [mm]
Stiftanschluss [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Stiftstein Serie A1-A5 Härte O
Produkt
Material Verkleidung
Körnung
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material Verkleidung
Körnung
Durchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schleifstifte Form A3 Korngröße 30 härte O AR 25x70
Aluminiumoxid
30
25
5,52 €
/
stück
Schleifstifte Form A1 Korngröße 30 härte O AR 19x64
Aluminiumoxid
30
19
4,91 €
/
stück
Anmelden