Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stahlbürste für V-Nähte Typ HB...
Stahlbürste für V-Nähte Typ HBK
Die V-Form eignet sich zum Reinigen, Säubern und Entrosten von Kehl- und V-Nähten.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Edelstahl
1
Stahl
1
Drahtdurchmesser [mm]
0.35
2
Länge [mm]
290
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Stahlbürste für V-Nähte Typ HBK
Produkt
Material
Drahtdurchmesser [mm]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Drahtdurchmesser [mm]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Handbürste 3 Reihen 0,35 - 290mm Stahl
Stahl
0.35
290
4,37 €
/
stück
Handbürste 3 Reihen 0,35 - 290mm INOX
Edelstahl
0.35
290
8,75 €
/
stück
Anmelden