Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Fräserset HM 6 mm 3-teilig, ZY...
Fräserset HM 6 mm 3-teilig, ZYAS-WRC-RBF, Zähne 3 Plus Typ 2567
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Fräserset HM 6 mm 3-teilig, ZYAS-WRC-RBF, Zähne 3 Plus Typ 2567
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Frässtift-Satz HM 6mm 3-teilig, ZYAS-WRC-RBF Ø 6mm, Zahnung 3 Plus
155,74 €
/
stück
Frässtift-Satz HM 6mm 3-teilig, ZYAS-WRC-RBF Ø12mm, Zahnung 3 Plus
324,38 €
/
stück
Anmelden