Eriks
PETZL

Seil AXIS halbstatisch

Aufgrund des Standarddurchmessers liegt es gut in der Hand, um das Handling zu erleichtern.
Dauerhafter Erhalt der Leistungseigenschaften:
- Konstruktion mit einem Polyamidkern und einem Polyestermantel mit Spezialgeflecht.
- EverFlex-Technologie, die dafür sorgt, dass das Seil bei allen Bedingungen (Wasser, Staub, Schlamm usw.) geschmeidig bleibt, um ein dauerhaft gutes Handling und eine optimale Funktion mit den Geräten zu gewährleisten.
Verfügbar in sechs Farben: weiß, gelb, schwarz, blau, rot und orange.
Standardlängen: 50, 100, 200 und 500 m.
Kundenspezifische Ausführung auf Anfrage:
- Bestellung von Seilen in einer bestimmten Länge (bis 700 m) möglich.
- Hinzufügen von vernähten Endverbindungen an einem oder beiden Seilenden, um über ein einsatzbereites Seil zu verfügen. Die Endverbindungen sind mit einer Schutzhülle versehen, um den Karabiner in der richtigen Position zu halten und die Handhabung zu vereinfachen. Außerdem weisen sie eine höhere Bruchlast als ein Achterknoten auf.
Spezifikationen
Material: Polyester, Nylon
Zertifizierung(en): CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 1983 Technical Use
Gewicht pro Meter: 82 g
Bruchlast mit einem Achterknoten: 19 kN
Bruchlast mit vernähter Endverbindung: 22 kN
Fangstoß (mit Sturzfaktor 0,3): 5,2 kN
Stürze mit Sturzfaktor 1: 12
Konstruktion: 32-fach hohlgeflochten
Mantelanteil: 41 %
Statische Dehnung: 3 %
Image 1
1 of Seil AXIS halbstatisch
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt