Eriks
PETZL

Karabiner Am'D mit TRIACT-LOCK aus Stahl

Die D-Form eignet sich besonders gut zum Einhängen von Abseilgeräten und Verbindungsmitteln zur Positionierung.
Der leichte Aluminiumkarabiner reduziert das Gewicht der vom Höhenarbeiter zu transportierenden Ausrüstung.
Kann mit dem CAPTIV-Positionierungsbügel kombiniert werden, um die Belastung des Karabiners in der Längsachse zu favorisieren, ein Verdrehen zu verhindern und zu gewährleisten, dass er eine feste Einheit mit dem Gerät bildet.
Erleichtert das Handling:
- Die kantenfreie Oberfläche an der Innenseite erleichtert das Drehen des Karabiners.
- Das Keylock-System verhindert, dass sich der Karabiner verhakt.
H-Profil:
- Gewährleistet ein optimales Verhältnis Bruchlast/Gewichtseinsparung.
- Schützt die Markierung vor Abrieb.
Verfügbar mit drei Verriegelungssystemen:
- TRIACT-LOCK: automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung.
- BALL-LOCK: automatisches Verriegelungssystem mit 3-Wege-Öffnung und Verriegelungsanzeige.
- SCREW-LOCK: manueller Schraubverschluss mit rotem Indikator, der sichtbar ist, solange der Karabiner nicht verriegelt ist.
Material: Aluminium
Zertifizierung(en): CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use
Image 1
1 of Karabiner Am'D mit TRIACT-LOCK aus Stahl
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt