Komfortabel in jeder Arbeitssituation:
- Durch das ergonomische Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit.
- Befestigungsmöglichkeiten an den Schulterträgern für einen LIFT-Rettungsbügel zum senkrechten Abseilen.
Benutzerfreundlich:
- Anhand der farblich gekennzeichneten Gurtbänder (gelb/schwarz) sind Ober- und Unterseite des Gurts vor dem Anlegen leicht zu erkennen.
- Mit der sternalen automatischen FAST-Schnalle lässt sich der Gurt schnell und einfach öffnen und schließen.
- Schulterträger und Beinschlaufen sind mit selbstverriegelnden DoubleBack-Schnallen ausgestattet und lassen sich schnell und einfach einstellen.
- Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern das Sortieren der Arbeitsgeräte.
Spezifikationen
Vordere Auffangöse auf Brusthöhe: zum Einhängen des Auffangsystems
Rückseitige Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems
Zertifizierung(en): CE EN 361, EAC
Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl
Verweis: C73AAA 1
Farbe(n): schwarz/gelb
Größe: 1
Taillenumfang: 70-93 cm
Beinschlaufen: 47-62 cm
Körpergröße: 165-185 cm
Gewicht: 1050 g
Verweis: C73AAA 2
Farbe(n): schwarz/gelb
Größe: 2
Taillenumfang: 83-120 cm
Beinschlaufen: 50-65 cm
Körpergröße: 175-200 cm
Gewicht: 1080 g