



| Produkt | Größe Prozessanschluss | Messbereich | Messeinheit | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Strömungsschalter Typ: 8112 Serie: ESW/EF7731110221 Wasser Material Messrohr: Borosilikatglas Messbereich: von 1 zu 15 l/min Innengewinde (BSPP) Glas filled nylon 1" (25) | 1" (25) | von 1 bis 15 | l/min | 821,50 €/stück | |
| Strömungsschalter Typ: 8112 Serie: ESW/EF7731111221 Wasser Material Messrohr: Borosilikatglas Messbereich: von 2 zu 30 l/min Innengewinde (BSPP) Glas filled nylon 1" (25) | 1" (25) | von 2 bis 30 | l/min | 868,00 €/stück | |
| Strömungsschalter Typ: 8112 Serie: ESW/EF7731112221 Wasser Material Messrohr: Borosilikatglas Messbereich: von 4 zu 50 l/min Innengewinde (BSPP) Glas filled nylon 1" (25) | 1" (25) | von 4 bis 50 | l/min | 893,50 €/stück | |
| Strömungsschalter Typ: 8112 Serie: ESW/EF7731114221 Wasser Material Messrohr: Borosilikatglas Messbereich: von 10 zu 150 l/min Innengewinde (BSPP) Glas filled nylon 1" (25) | 1" (25) | von 10 bis 150 | l/min | 892,00 €/stück |