Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Spule für Magnetventil (486265...
Spule für Magnetventil (486265)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
LED-Anzeige
Geen
3
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Spule für Magnetventil (486265)
Produkt
Versorgungsspannung
LED-Anzeige
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Versorgungsspannung
LED-Anzeige
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Spule 486265 24VDC
24V DC
Geen
88,20 €
/
stück
Spule 486265 220-230V 50Hz
230V AC
Geen
88,20 €
/
stück
Spule 486265 24VAC
24V AC
Geen
88,20 €
/
stück
Anmelden