Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Typ: 3465
Typ: 3465
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Form
Verbinder
1
Material
Nickel Plated
1
Nenninnendurchmesser Anschluss 1
1/2" (15)
1
Nenninnendurchmesser Anschluss 2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Typ: 3465
Produkt
Form
Material
Nenninnendurchmesser Anschluss 1
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Form
Material
Nenninnendurchmesser Anschluss 1
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Klemmringfit 2 3465 Ms 15mm 1/2" Gerade Kuppl
Verbinder
Nickel Plated
1/2" (15)
3,21 €
/
stück
Anmelden