Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

Pflugwendeventil Reihe VRAP SS

Ventil zur Verwendung an Zylindern für Wendepflüge, um eine automatische Umkehrung des Ölflusses und damit der Bewegung des Hydraulikzylinders zu erreichen, der den Pflug drehen kann. Es wurde entwickelt, um Pflügr mit 2 Zylindern zu betreiben, wobei der Rahmen nach oben gedreht wird (siehe Diagramm). Funktionsweise: Die 2 Zylinder arbeiten parallel. Zu Beginn des Vorgangs startet Zylinder B, der weniger Druck erfordert und die Last ausrichtet. Bevor der Vorgang endet, startet auch der Kippzylinder A. Nach dem Totpunkt (90°) werden die beiden Zylinder A und B gleichzeitig angesteuert und bringen den Pflug wieder in Arbeitsstellung. Diese Ventile werden mit einem Schaltdruck von ca. 150 bar ausgeliefert: Je nach Bedarf kann der Druck durch Einstellen des Druckreglers verändert werden.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Image 1
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Pflugwendeventil Reihe VRAP SS
ProduktVersionAusführung des VentilsTyp EinstellungVerfügbarPreisexkl. MwSt