Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

Pflugwendeventil Reihe VRA SE

Ventil für den Einsatz auf Zylindern für Wendepflüge, um eine automatische Umkehr der Fließrichtung des Öls zu erhalten und damit der Bewegung des Hydraulikzylinders, der den Pflug in Rotation versetzt. Da das Ventil mit einem einfachwirkenden Sperrventil ausgestattet ist, bleibt die Sicherheit nur auf der Seite des Zylinderbodens erhalten, während es auf der Seite der Kolbenstange auf den mechanischen Anschlägen des Pflugs aufgelegt werden muss. Die Montage des Ventils an Pflügen mit Rotation nach oben wird empfohlen. Druckeinstellung für die Umsteuerung liegt zwischen 125 - 140 bar.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Montage:
  • BSP-Anschlüsse
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Pflugwendeventil Reihe VRA SE
ProduktVersionAusführung des VentilsTyp EinstellungVerfügbarPreisexkl. MwSt