Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

Lasthalteventil einfachwirkend mit/ohne Bremsentlastung OMS Reihe VBCDF SE OMS

Dieses Ventil wird für die Kontrolle der Bewegung und das Blockieren des Motors in nur eine Richtung (SE) verwendet, um eine kontrollierte Bewegung der Last zu gewährleisten, die nicht durch ihr Eigengewicht gezogen wird, da das Ventil keine Kavitation im Motor zulässt. Das direkte Flanschen, das bei den Motoren White (ex Danfoss) der Serie OMS möglich ist, garantiert für maximale Sicherheit, minimale Druckverluste und eine platzsparende Installation.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Einstellung:
  • Standarddruckeinstellung: 320 bar.
  • Die Druckeinstellung sollte mindestens 1,3 höher sein als der maximale Druck, der durch die Last verursacht wird, um ein unerwünschtes Absenken zu verhindern.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
2 of Lasthalteventil einfachwirkend mit/ohne Bremsentlastung OMS Reihe VBCDF SE OMS
ProduktVersionAusführung des VentilsLenkungsdruckverhältnisVerfügbarPreisexkl. MwSt