Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

Lasthalteventil doppeltwirkend mit Hohlschraubenanschluss Reihe VBCD DE A FLV

Dieses Ventil wird für die Kontrolle der Bewegung und das Blockieren des Stellantriebs in beide Richtungen verwendet, um ein kontrolliertes Senken der Last zu gewährleisten, die nicht durch ihr Eigengewicht nach unten gezogen wird, da das Ventil keine Kavitation im Stellantrieb zulässt. Die spezielle Schraubverbindung, die mit dem Ventil mitgeliefert wird, erlaubt die Montage des Ventils direkt am Stellantrieb.

Material:
  • Gehäuse: verzinkter Stahl
  • Innenteile: gehärteter und geschliffener Stahl
  • Dichtungen: Buna-N
Einstellung:
  • Standarddruckeinstellung: 320 bar.
  • Die Druckeinstellung sollte mindestens 1,3 höher sein als der maximale Druck, der durch die Last verursacht wird, um ein unerwünschtes Absenken zu verhindern.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Lasthalteventil doppeltwirkend mit Hohlschraubenanschluss Reihe VBCD DE A FLV
ProduktVersionAusführung des VentilsLenkungsdruckverhältnisVerfügbarPreisexkl. MwSt