Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
SAE 90° Außengewindeflansch me...
SAE 90° Außengewindeflansch metrisch 24° DIN 3901 AFX
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Druckstufe [psi]
6000
1
SAE Baugröße [in]
3/4
1
Gewindegröße
25S - M36x2.0
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
SAE 90° Außengewindeflansch metrisch 24° DIN 3901 AFX
Produkt
Druckstufe [psi]
SAE Baugröße [in]
Gewindegröße
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Druckstufe [psi]
SAE Baugröße [in]
Gewindegröße
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
SAE 90° Außengewindeflansch metrisch 24° DIN 3901 AFX40290E
6000
3/4
25S - M36x2.0
Nicht im Webshop verfügbar
Anmelden