



| Produkt | Material | Breite [mm] | Höhe [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kettenführung für Rollenkette für dubbele rollenkettingen, Type TD, Werkstoff S Grün, 08B-2, 1/2", L=2000mm | Werkstoff "S" | 35 | 10 | 26,86 €/meter | |
| Kettenführung für Rollenkette für dubbele rollenkettingen, Type TD, Werkstoff S Grün, 08B-2, 1/2", L=2000mm | Werkstoff "S" | 35 | 15 | 38,97 €/meter | |
| Kettenführung für Rollenkette für dubbele rollenkettingen, Type TD, Werkstoff S Grün, 20B-2, 1.1/4", L=2000mm | Werkstoff "S" | 54.7 | 15 | 48,59 €/meter | |
| Kettenführung für Rollenkette für dubbele rollenkettingen, Type TD, Werkstoff S Grün, 24B-2, 1.1/2", L=2000mm | Werkstoff "S" | 72 | 20 | 69,25 €/meter | |
| Kettenführung für Rollenkette für dubbele rollenkettingen, Type TD, Werkstoff S Grün, 08B-2, 1/2", L=2000mm | Werkstoff "S" | 35 | 30 | 58,17 €/meter | |
| Kettenführung für Rollenkette für dubbele rollenkettingen, Type TD, Werkstoff S Grün, 12B-2, 3/4", L=2000mm | Werkstoff "S" | 45 | 10 | 31,57 €/meter |