
| Produkt | Material | Farbe | Stechmaß (Angabe) | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kettenführung für Rollenkette für rollenkettingen, Type CTD, Werkstoff S Grün, 10B-2, 5/8", L=2000mm | Werkstoff "S" | Grün | 5/8" | Nicht im Webshop verfügbar | |
| Kettenführung für Rollenkette für rollenkettingen, Type CTD, Werkstoff S Grün, 12B-2, 3/4", L=2000mm | Werkstoff "S" | Grün | 3/4" | 38,97 €/meter | |
| Kettenführung für Rollenkette für rollenkettingen, Type CTD, Werkstoff S Grün, 16B-2, 1", L=2000mm | Werkstoff "S" | Grün | 1" | 61,57 €/meter | |
| Kettenführung für Rollenkette für rollenkettingen, Type CTD, Werkstoff S Grün, 24B-2, 1.1/2", L=2000mm | Werkstoff "S" | Grün | 1.1/2" | 122,28 €/meter | |
| Kettenführung für Rollenkette für rollenkettingen, Type CTD, Werkstoff S Grün, 20B-2, 1.1/4", L=2000mm | Werkstoff "S" | Grün | 1.1/4" | 71,55 €/meter | |
| Kettenführung für Rollenkette für rollenkettingen, Type CTD, Werkstoff S Grün, 06B-2, 3/8", L=2000mm | Werkstoff "S" | Grün | 3/8" | 8,98 €/meter | |
| M.ket.gel.prof. ct-d 08B2 | Werkstoff "S" | Grün | 1/2" | 24,70 €/meter |