| Tastpunkt hm 2 mm - Artnr. 136013 | | | | | 18,05 €/stück |
| Tastpunkt Länge 25 mm - Artnr. 101388 | von 400 bis 425 | Nein | Nein | | 67,45 €/stück |
| Tastpunkt mit Rad - Artnr. 901954 | | | | | 74,00 €/stück |
| Tastpunkt verstellbar - Artnr. 900391 | | | | | 35,00 €/stück |
| Tastpunkt Länge 15 mm - Artnr. 101121 | | | | | 47,50 €/stück |
| Tastpunkt rubin 25 mm - Artnr. 120055 | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Tastpunkt Länge 5 mm - Artnr. 101386 | | | | | 42,00 €/stück |
| Tastpunkt 1 mm 513-Serie - Artnr. 103013 | | | | | 17,00 €/stück |
| Tastpunkt hm L=3 mm - Artnr. 120065 | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Tastpunkt Länge 10 mm - Artnr. 101118 | | | | | 47,50 €/stück |
| Tastpunkt rubine 8 mm - Artnr. 120047 | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Tastpunkt Länge 7.3 mm - Artnr. 101122 | | | | | 67,45 €/stück |
| Tastpunkt Länge 5 mm - Artnr. 101119 | | | | | 71,00 €/stück |
| Tastpunkt Länge 20 mm - Artnr. 101387 | | | | | 61,75 €/stück |
| Tastpunkt 3 mm 513-Serie - Artnr. 103014 | | | | | 16,15 €/stück |
| Tastpunkt 2 mm Schwenktaster - Artnr. 129949 | | | | | 21,00 €/stück |
| Tastpunkt hm 1.0x4 mm - Artnr. 120063 | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Tastpunkt 1 mm - Artnr. 103017 | | | | | 16,15 €/stück |
| Tastpunkt hm 2 mm - Artnr. 103006 | | | | | 23,00 €/stück |
| Tastpunkt Länge 10 mm - Artnr. 101117 | | | | | 98,00 €/stück |
| Tastpunkt hm L=13 mm - Artnr. 120064 | | | | | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |
| Tastpunkt Hartmetall - Artnr. 136104 | | | | | 18,05 €/stück |
| Tastpunkt 1,0 mm 513-Serie - Artnr. 136235 | | | | | 15,20 €/stück |
| Tastpunkt Diameter 1,0 mm (513) - Artnr. 137746 | | | | | 16,15 €/stück |