
| Produkt | Digitalanzeige | Tiefenmaß | Ausführung | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Einstellring aus Stahl oder Keramik Modell A Serie 177, 62 mm - Artnr. 177-314 | Nein | Nein | metrisch | 286,90 €/stück | |
| Einstellring aus Stahl oder Keramik Modell A Serie 177, 40 mm - Artnr. 177-290 | Nein | Nein | metrisch | 199,50 €/stück | |
| Einstellring aus Stahl oder Keramik Modell A Serie 177, 250 mm - Artnr. 177-308 | Nein | Nein | metrisch | 2.313,25 €/stück | |
| Einstellring aus Stahl oder Keramik Modell A Serie 177, 60 mm - Artnr. 177-292 | Nein | Nein | metrisch | 275,50 €/stück | |
| Einstellring aus Stahl oder Keramik Modell A Serie 177, 200 mm - Artnr. 177-304 | Nein | Nein | metrisch | 1.902,85 €/stück | |
| Einstellring aus Stahl oder Keramik Modell A Serie 177, 10 mm - Artnr. 177-126 | Nein | Nein | metrisch | 123,50 €/stück | |
| Einstellring aus Stahl oder Keramik Modell A Serie 177, 30 mm - Artnr. 177-288 | Nein | Nein | metrisch | 171,00 €/stück | |
| Einstellring aus Stahl oder Keramik Modell A Serie 177, 150 mm - Artnr. 177-300 | Nein | Nein | metrisch | 1.010,80 €/stück | |
| Einstellring aus Stahl oder Keramik Modell A Serie 177, 5 mm - Artnr. 177-205 | Nein | Nein | metrisch | 123,50 €/stück | |
| Einstellring aus Stahl oder Keramik Modell A Serie 177, 45 mm - Artnr. 177-178 | Nein | Nein | metrisch | 210,90 €/stück | |
| Einstellring aus Stahl oder Keramik Modell A Serie 177, 20 mm - Artnr. 177-286 | Nein | Nein | metrisch | 136,80 €/stück | |
| Einstellring aus Stahl oder Keramik Modell A Serie 177, 125 mm - Artnr. 177-298 | Nein | Nein | metrisch | 968,05 €/stück | |
| Einstellring aus Stahl oder Keramik Modell A Serie 177, 35 mm - Artnr. 177-140 | Nein | Nein | metrisch | 210,90 €/stück | |
| Einstellring aus Stahl oder Keramik Modell A Serie 177, 50 mm - Artnr. 177-146 | Nein | Nein | metrisch | 210,90 €/stück | |
| Einstellring aus Stahl oder Keramik Modell A Serie 177, 90 mm - Artnr. 177-148 | Nein | Nein | metrisch | 395,20 €/stück |