Eriks
METABO

Schleifblattsortimente für Holz und Metall, Serie "professional"

  • Hochwertiges Schleifpapier mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild
  • Für Furniere, Vollholz, Polyester, Stahl- und Edelstahlbleche, NE-Metalle, Leichtmetalle
  • Z.B. zum Schleifen von furnierten Schrank-Fronten und Seitenteilen, Schleifen von folienbeschichteten Möbelteilen mit Schmelzkleberkanten, Dekorschliff von Edelstahlblechen, Reparaturschliff und Entgratung von Blechzuschnitten
  • Durchmesser: 80 mm / 3 5/32 ", 125 mm / 5 ", 150 mm / 6 "
  • Ausführung: gelocht (6 Löcher), gelocht (8 Löcher), multi-hole
  • Verkaufseinheit: 6, 25, 150
Image 1
14 of Schleifblattsortimente für Holz und Metall, Serie "professional"
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt