Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Allessauger Typ ASR 50 L SC
Allessauger Typ ASR 50 L SC
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Leistungsaufnahme [W]
1400
1
Behältervolumen [l]
50
1
Gewicht [kg]
16
1
Max. Unterdruck [mbar]
Luftleistung [l/min]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Allessauger Typ ASR 50 L SC
Produkt
Leistungsaufnahme [W]
Behältervolumen [l]
Gewicht [kg]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Leistungsaufnahme [W]
Behältervolumen [l]
Gewicht [kg]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Allessauger ASR 50 L SC (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton; mit elektromagnetischer Abrüttlung (602034000)
1400
50
16
654,39 €
/
stück
Anmelden