Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Allessauger Typ ASA 25 L PC
Allessauger Typ ASA 25 L PC
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Leistungsaufnahme [W]
1250
1
Behältervolumen [l]
25
1
Gewicht [kg]
8.3
1
Max. Unterdruck [mbar]
Luftleistung [l/min]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Allessauger Typ ASA 25 L PC
Produkt
Leistungsaufnahme [W]
Behältervolumen [l]
Gewicht [kg]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Leistungsaufnahme [W]
Behältervolumen [l]
Gewicht [kg]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Allessauger ASA 25 L PC (220-240 V / 50 - 60 Hz); Karton; mit manueller Filterabreinigung (602014000)
1250
25
8.3
266,31 €
/
stück
Anmelden