
| Produkt | Nennweite | Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|
| Losflansch Edelstahl DN40 Pressfitting 42mm | DN40 | 42 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Losflansch Edelstahl DN80 Pressfitting 88.9mm | DN80 | 88.9 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Losflansch Edelstahl DN25 Pressfitting 28mm | DN25 | 28 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Losflansch Edelstahl DN15 Pressfitting 15mm | DN15 | 15 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Losflansch Edelstahl DN100 Pressfitting 108mm | DN100 | 108 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Losflansch Edelstahl DN50 Pressfitting 54mm | DN50 | 54 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Losflansch Edelstahl DN32 Pressfitting 35mm | DN32 | 35 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Losflansch Edelstahl DN20 Pressfitting 22mm | DN20 | 22 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Losflansch Edelstahl DN65 Pressfitting 76.1mm | DN65 | 76.1 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Losflansch Edelstahl DN15 Pressfitting 18mm | DN15 | 18 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |