Eriks
MAKITA

Säbelsäge Typ DJR187RTE 18V

Ein neuer Mechanismus mit vertikaler Kurbel reduziert die Vibrationen und verhindert dass das Blatt abweicht
– Werkzeugloser Blattwechsel
– Verstärkter Feuchtigkeits- und Staubschutz mit dem XPT-System (eXtreme Protection Technology)
– Verstärkter Führungsschuh für längere Lebensdauer
– BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit
– Hohe Schnittleistung
– Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle
– Ergonomischer Griff mit weichem Belag für optimalen Arbeitskomfort
– Grosser Schalter für angenehme Bedienung
– 2 elektronische Gänge, LED auf den Arbeitsstelle
– Zurückklappbarer Einhängebügel
– Von aussen ersetzbare Kohlebürsten

Technische Daten:
Volt: 18 V
Drehzahlen: 0 – 2300 / 0 – 3000 U/min
Hubhöhe: 32 mm
Hubzahl: 0 – 3000 min-1
Schnittleistung in Holz: 255 mm
Schnittleistung Rohrdurchmesser: 130 mm
Standard Ausrüstung:
2 Akkus 5.0 AH, mit Ladegerät und MACPAC-Koffer
Image 1
  • 1
1 of Säbelsäge Typ DJR187RTE 18V
ProduktHub [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt