Eriks
MAKITA

Nass-/Trockensauger M-Klasse

Kann für Holzstaub (Buche und Esche) sowie quarzhaltigen Stein und Beton verwendet werden. Als B-Label-Staubsauger durch TNO zertifiziert = mehr möglich. Versehen mit neuer automatischer Filterreinigung: Ausgestattet mit zwei 3-fach-Filtersystemen, zusammengesetzt aus einem Hauptfilter, Dämpfer und Vorfilter. Ausgestattet mit einem Durchflusssensor. Die Maschine gibt einen Signalton ab, wenn der Luftstrom aufgrund eines verstopften Filters oder vollen Tanks/Behälters reduziert wird. „Auto“-Startsystem beim Einschalten angeschlossener Maschinen, mit einigen Sekunden Nachlauf. Geeignet für Papier- und Kunststoffsäcke. Ausgestattet mit Edelstahlgehäuse. Profi-Staubsauger für Trocken- und Nassgebrauch.
Filterreinigungssystem Doppel-Tripel-Filterstruktur
Luftverschiebung 3.500 l/min
Unterdruck 220 mbar
Startautomatik ja
Antistatisch ja
Maße LxBxH 552x398x685 mm
Aufgenommene Leistung 1.050 W
Volt (Spannung) 230 V
Var. Drehzahlregelung (Drehknopf) ja
Kabellänge 5,0 m Staubklasse M
Gewicht (EPTA) 16,9 kg
Schalldruckpegel (LpA) 72 dB(A)
Schalldruckpegel (K) 2,5 dB(A)
Max. Anschlusswert 2.400/2.600 W
Kap. Staub 32 l
Kap. Flüssigkeit 27 l
Image 1
1 of Nass-/Trockensauger M-Klasse
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt