Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Akku-Pack 9,6V NiMH model 9135
Akku-Pack 9,6V NiMH model 9135
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung
9135
1
Nennspannung [V]
9.6
1
Kapazität [mAh]
2800
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Akku-Pack 9,6V NiMH model 9135
Produkt
Ausführung
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Akku Ni-MH 9,6V - 2,8 Ah
9135
9.6
2800
112,25 €
/
stück
Anmelden