Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Akku-Pack 9,6V 24V NiMH model ...
Akku-Pack 9,6V 24V NiMH model BH 2433
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung
BH2433
1
Nennspannung [V]
24
1
Kapazität [mAh]
3100
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Akku-Pack 9,6V 24V NiMH model BH 2433
Produkt
Ausführung
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Akku Ni-MH 24V - 3,1Ah
BH2433
24
3100
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden