Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Akku-Pack 7,2V Ni-MH Typ 7034
Akku-Pack 7,2V Ni-MH Typ 7034
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Nennspannung [V]
7.2
1
Kapazität [mAh]
2500
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Akku-Pack 7,2V Ni-MH Typ 7034
Produkt
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Akku 7034 Ni-MH 7,2 V 2,5 Ah
7.2
2500
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden