Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Akku-Pack 36V Lithium-Ion mode...
Akku-Pack 36V Lithium-Ion model BL 3626
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Nennspannung [V]
36
1
Kapazität [mAh]
2600
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Akku-Pack 36V Lithium-Ion model BL 3626
Produkt
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Akku BL3626 Li 36 V 2,6Ah
36
2600
262,50 €
/
stück
Anmelden