Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Akku-Pack 18V Lithium-Ion mode...
Akku-Pack 18V Lithium-Ion model BL 1830
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Nennspannung [V]
18
2
Kapazität [mAh]
3000
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Akku-Pack 18V Lithium-Ion model BL 1830
Produkt
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Akku BL1830B 18V 3,0A LIION
18
3000
80,00 €
/
stück
Accu BL1830B-18V-3.0Ah
18
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden