Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Akku-Pack 14,4V Li-ion type BL...
Akku-Pack 14,4V Li-ion type BL1415N
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Nennspannung [V]
14.4
1
Kapazität [mAh]
1500
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Akku-Pack 14,4V Li-ion type BL1415N
Produkt
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Akku BL1415N Li-ion 14,4 V 1,5 Ah
14.4
1500
49,00 €
/
stück
Anmelden