Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Akku-Pack 14,4 V NiMH model 14...
Akku-Pack 14,4 V NiMH model 1435
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung
1435
1
Nennspannung [V]
14.4
1
Kapazität [mAh]
2800
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Akku-Pack 14,4 V NiMH model 1435
Produkt
Ausführung
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Akku Ni-MH 14,4V - 2,8Ah
1435
14.4
2800
139,00 €
/
stück
Anmelden