Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Akku-Pack 12V NiMH model 1235
Akku-Pack 12V NiMH model 1235
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Ausführung
1235
1
Nennspannung [V]
12
1
Kapazität [mAh]
2800
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Akku-Pack 12V NiMH model 1235
Produkt
Ausführung
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Ausführung
Nennspannung [V]
Kapazität [mAh]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Akku Ni-MH 12V - 2,8Ah
1235
12
2800
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden