Eriks
LOCTITE

Sofortklebstoff 3342

LOCTITE® 3342™ wird hauptsächlich eingesetzt, wenn eine schnelle Fixierung auf aktivierten Oberflächen erreicht werden soll. Mit dem Produkt können zähharte und dauerhafte Verbindungen hergestellt werden, die hohe Zugfestigkeiten, ausgezeichnete Schlagfestigkeiten und hohe Temperaturbeständigkeiten aufweisen. Typische Anwendungen sind u.a. strukturelle Klebungen zwischen kleinen starren Teilen aus unterschiedlichen Werkstoffen. Besonders geeignet für Anwendungen, die hervorragende Schlagfestigkeit und Hitzebeständigkeit erfordern, z.B. das Einkleben von Ferriten in Statorgehäuse. Als schnell aushärtendes Produkt bietet LOCTITE® 3342™ besondere Vorteile für den Einsatz in automatisierten Montagelinien mit kurzen Taktzeiten.
Image 1
1 of Sofortklebstoff 3342
ProduktInhalt [ml]FarbeVerfügbarPreisexkl. MwSt