Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Hysol 3472 A&B tube kit - 2 Ko...
Hysol 3472 A&B tube kit - 2 Komponenten-Epoxykleber, gießfähig
Loctite Hysol 3472 A&B tube kit
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Anwendung
Epoxy-Flüssigmetall
1
Gewicht [g]
500
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Hysol 3472 A&B tube kit - 2 Komponenten-Epoxykleber, gießfähig
Produkt
Anwendung
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Anwendung
Gewicht [g]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Hysol 3472 A&B 2K Epoxid flüssig 500g
Epoxy-Flüssigmetall
500
60,44 €
/
stück
Anmelden