Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Dampfkupplung Doppelnippel, St...
Dampfkupplung Doppelnippel, Stahl, Außengewinde
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/2"
1
2"
1
3/4" - 1 "
1
Gewindeanschluss
Außengewinde
3
Material
Stahl vernickelt
3
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Dampfkupplung Doppelnippel, Stahl, Außengewinde
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Spud Doppel Stahl Außengewinde NPSM 3/4" -1"
36,86 €
/
stück
Spud Doppel Stahl Außengewinde NPSM 3 1/2"
37,31 €
/
stück
Spud Doppel Stahl Außengewinde NPSM 2"
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden